Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Betriebsausstattung
>
Container
>
Lagercontainer
>
Artikel
Zurrleisten für LC 6ft und 8ft
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-ctxZLLC8
Hersteller:
CONTAINEX
Herst.-Nr.:
ZLLC8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bürocontainer
Container
Container-Einbruchssicherung
Containex
Zubehör optional, Zurrleisten für Lagercontainer 6ft und 8ft
Hinweis:
Der Artikel kann nur mit dem Kauf eines Containers erworben werden!
... >
Betriebsausstattung
>
Container
>
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe:
Lagercontainer
,
Mover-Box
,
Sanitärcontainer
,
Seecontainer
,
WC-Container
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,36*
€ 211,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,95*
€ 187,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,08*
€ 170,27
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lagercontainer LC 10ft, Enzianblau
CONTAINEX
LC10-5010
ab € 3.375,16*
Zubehör
Lagercontainer LC 10ft, Reinweiß
CONTAINEX
LC10-9010
ab € 3.352,52*
Zubehör
Lagercontainer LC 15ft, Enzianblau
CONTAINEX
LC15-5010
ab € 4.436,70*
Zubehör
Lagercontainer LC 15ft, Reinweiß
CONTAINEX
LC15-9010
ab € 4.416,18*
Zubehör
Lagercontainer LC 20ft, Enzianblau
CONTAINEX
LC20-5010
ab € 5.066,31*
Zubehör
Lagercontainer LC 20ft, Reinweiß
CONTAINEX
LC20-9010
ab € 5.055,60*
Zubehör
Lagercontainer LC 6ft, Enzianblau
CONTAINEX
LC06-5010
ab € 2.537,48*
Zubehör
Lagercontainer LC 6ft, Reinweiß
CONTAINEX
LC06-9010
ab € 2.534,06*
Zubehör
Lagercontainer LC 8ft, Enzianblau
CONTAINEX
LC08-5010
ab € 2.959,29*
Zubehör
Lagercontainer LC 8ft, Reinweiß
CONTAINEX
LC08-9010
ab € 2.954,62*
Zubehör
Lagercontainer LC 9ft, Enzianblau
CONTAINEX
LC09-5010
ab € 3.318,80*
Zubehör
Lagercontainer LC 9ft, Reinweiß
CONTAINEX
LC09-9010
ab € 3.291,59*
Zubehör
Lagercontainer Set LCS 6ft+8ft+10ft Längen 2.991 u 2.438 u 1.980 mm Enzianblau
CONTAINEX
LCS6-8-10-5010
ab € 8.196,37*
Zubehör
Lagercontainer Set LCS 6ft+8ft+10ft Längen 2.991 u 2.438 u 1.980 mm Reinweiss
CONTAINEX
LCS6-8-10-9010
ab € 8.191,50*
Zubehör
Lagercontainer Set LCS 8ft+10ft Längen 2.991 mm u 2.438 mm Enzianblau
CONTAINEX
LCS8-10-5010
ab € 5.962,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen