Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer LC 15ft, Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer LC 15', Enzianblau
Lagercontainer LC 15', Enzianblau
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxLC15-5010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     LC15-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Einsatzbereich:

  • Reifenlager in der Werkstatt
  • Materiallager / Lagerraum im Betrieb
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • mobile Werkstatt
  • Aufenthaltsraum auf einer Baustelle

Produktbeschreibung:

  • mit Holzboden
  • bis zu 3-hoch stapelbar
  • Handling mit Kran und Gabelstapler
  • Einlagerung bis zu 5 to möglich
  • verzinkte Verriegelungsstangen

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.050 mm
  • Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, Öffnungsradius ca. 270°
  • Dach: verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm stark
  • Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,2 mm stark
  • Fußboden: beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Technische Daten:

  • Containergröße: 15 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 4.450 x 2.200 x 2.260 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 4.387 x 2.106 x 2.050 mm
  • Gewicht: ca. 915 kg
  • Ladevolumen: 18,94 m³
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau
  • Staplertaschenabstand: 950 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Länge:
15 Fuß
Typ:
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer containex, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.436,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.809,18*
€ 5.722,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.760,13*
€ 5.664,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.563,10*
€ 5.430,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.473,10*
€ 5.322,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.436,70*
€ 5.279,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
GHLC
ab € 137,79*
Zubehör
CONTAINEX
REGALS
ab € 351,18*
Zubehör
CONTAINEX
TRENNG
ab € 329,43*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC20
ab € 357,11*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC8
ab € 143,08*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC10
ab € 179,83*
Zubehör
CONTAINEX
ZBEL
ab € 299,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.