| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ctxLCS08-8-20-9010 Herst.-Nr.: LCS08-8-20-9010 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Containex Lagercontainer Set 8ft, 8ft und 20ft. Produktbeschreibung: - Außenmaße: 6.058 x 2.438 x 2.591 mm und 2 x 2.438 x 2.200 x 2.260 mm
- RAL 9010 reinweiss
- rasche Aufstellung vor Ort
- sofort einsetzbar
- robuste Stahlkonstruktion
Ausstattung: - 1 Doppelflügeltür mit verzinkten Verriegelungsstangen
- 4 Zwangsbelüftungen
- zinkphosphatiert und KTL-Grundierung
- Pulverbeschichtung
- Typengeprüft durch Germanischer Llyod
- Staplertaschenabstand 950 mm
- massiv verschweisste Stahlkonstruktion
- Dach: verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm stark
- Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,2 mm stark
- Boden: Schichtholzboden 20 mm
Lieferumfang - Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!
- Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.
Weitere Informationen: | | Farbe: | reinweiß | Typ: | Lagercontainer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container |
| | |
| |