Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer MB 5ft Mover Box Aussenmasse 2.200x1.600x2.445 mm Reinweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mover-Box
Mover-Box
Einsatz Mover-Box
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxMB-9010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     MB-9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Die neue, patentierte Mover-Box bietet den optimalen Schutz gegen Feuer- und Wasserschaden. Dieser Stahlcontainer ist feuer- und wasserfest. Mit einem Vorhängeschloss kann die Mover-Box sicher im Freien gelagert werden. Tests, durchgeführt vom Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung, haben gezeigt, dass jedes Feuer, das in der Mover-Box bei geschlossener Tür ausbricht, innerhalb von wenigen Minuten wieder erlischt und sich - dank spezieller Brandschutzstreifen - nicht auf weitere Container ausbreiten kann.

  • ideal als Selstorage-Lager geeignet
  • kommt zum Einsatz bei Möbelspeditionen

Produktbeschreibung:

  • feuer- und wasserfest
  • bis zu 1.000 kg Nutzlast bei 4-facher Stapelung
  • Handling mit Gabelstapler, Kran oder Hubwagen möglich
  • einfaches Verladen der Box

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.120 mm
  • Tür, außen angeschlagen, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, 1.440 x 2.125 mm
  • Dach: verschweißte Stahlprofile, 2 bzw. 3 mm stark
  • Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,5 mm stark
  • Fußboden: Stahlblech 2 mm
  • 4 Zwangsbelüftungen
  • Brandschutzstreifen
  • Kranöse

Technische Daten:

  • Abmessungen außen (LxBxH): 2.200 x 1.600 x 2.445 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 2.040 x 1.510 x 2.120 mm
  • Gewicht: ca. 450 kg
  • Ladevolumen: 7 m³
  • Farbe: RAL 9010 reinweiss
  • Staplertaschenabstand: 750 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Länge:
5 Fuß
Rauminnenhöhe:
2200 mm
Typ:
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer containex, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.362,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.640,92*
€ 3.142,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.601,39*
€ 3.095,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.475,74*
€ 2.946,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,61*
€ 2.866,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,31*
€ 2.811,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTAINEX
LC10-9010
ab € 3.356,61*
Ähnlich
CONTAINEX
LC15-9010
ab € 4.417,83*
Ähnlich
CONTAINEX
LC20-9010
ab € 5.041,94*
Ähnlich
CONTAINEX
LC06-9010
ab € 2.535,78*
Ähnlich
CONTAINEX
LC08-9010
ab € 2.961,24*
Ähnlich
CONTAINEX
LC09-9010
ab € 3.319,15*
Ähnlich
CONTAINEX
LCS15-20-9010
ab € 8.633,97*
Ähnlich
CONTAINEX
LCS6-8-10-9010
ab € 8.172,99*
Ähnlich
CONTAINEX
LCS8-10-9010
ab € 5.982,45*
Ähnlich
CONTAINEX
LCS08-8-20-9010
ab € 10.234,54*
Ähnlich
CONTAINEX
LCS9-9-20-9010
ab € 10.682,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.