Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, 70 x 70 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, 70 x 70 x 90 cm
Big Bag unbeschichtet, unbedruckt, 70 x 70 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa1.1002
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     1.1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag

Der Big Bag 70 x 70 x 90 cm wurde für Sanierungsarbeiten entwickelt und passt Aufgrund seinem Größe von 0,45 m³ durch jeden Eingangstüre. Durch die Traglast von 1000kg (SWL 5:1) und den 4 Hebeschlaufen, lassen sich auch schwere Füllgüter mit einem Hubwagen einfach nach draußen transportieren. Er eignet sich perfekt für den Transport von Isolierstoffen, Tapetenreste, Schaumglas, Bitumenhaltige Stoffe oder odenbelägen.

Produktbeschreibung:

  • unbeschichtet
  • unbedruckt
  • Schürze
  • geschlossener Boden
  • 4 Hebeschlaufen
  • Sicherheitsfaktor: 5:1
Weitere Informationen:
Breite:
70 cm
Höhe:
90 cm
Länge:
70 cm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: bausack, bedruckt, Behälter, beschichtet, Containerbag, Desabag, unbedruckt, unbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 45 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
11048
ab € 7,25*
Ähnlich
Desabag
1.1004
ab € 1,42*
Ähnlich
Desabag
11047
ab € 6,46*
Ähnlich
Desabag
11001
ab € 4,24*
Ähnlich
k.A.
18015
ab € 1,69*
Ähnlich
k.A.
18003
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.