Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Starter-Set DCB118Y2T 216 Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Starter-Set-Flex Volt
Akku-Starter-Set-Flex Volt
Artikel-Nr.:
     415-dewDCB118Y2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB118Y2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048722633
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku

DeWALT Akku-Set DCB118Y2T-QW FlexVolt 54 V 216 Wh. 2x Li-Ion Schiebe-Akkus inkl. Ladegerät & TSTAK-Box II

Produktbeschreibung:

  • 54 Volt Starter-Set mit 2 x 216 Wh-Akkus in robusten Transportkoffer aus dem DeWALT Systemboxen-Sortiment T STAK
  • optimal geeignet für die Montage durch sicheren und stoßgeschützten Transport
  • staub- und feuchtigkeitsgeschützte Aufbewahrung der Akkus und des Ladegerätes
  • serienmäßiges Insert ermöglicht die zusätzliche Deponierung eines dritten Flexvolt-Akkus und zwei 18 Volt-Akkus bis 5 Ah bzw. in andere Akku- und Ladegerät-Konstellation eine Vielzahl weiterer Kombinationen DCB 548: AKKU-REVOLUTION: Die neuen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus von DEWALT bieten Leistung für die schwersten Anwendungen
  • innovative Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und sind auch in weitgehend allen Maschinen aus dem 18 Volt XR-Sortiment einsetzbar
  • Sehr hohe Akku-Leistung von 216 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum | Kein Memory-Effekt
  • wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik
  • sehr hohe Laufzeit aufgrund 12 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
  • optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen
  • problemlose Transportmöglichkeit des Akkus durch mechanische Trennung der Zellebenen, wodurch die Wattstundenleistung des Akkus unter den Gefahrgut-Klasse 9 liegenden 100 Wh liegt
  • Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck)
  • passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 54 Volt sowie mit 18 Volt (außer Bandsäge DCS 371 und Tough-Radio) DCB 118Lädt alle XR Akkus mit 18 Volt sowie FLEXVOLT-Akkus mit bis zu 8 A
  • DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
  • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
  • auch für Wandmontage geeignet

Technische Daten DCB548 Li-Ion Akku:

  • Akku-Spannung und -Kapazität: 54 bzw. 18 Volt mit max. 12 Ah
  • Akku-Leistung :216 Wh
  • Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,0 x 9,5 cm
  • Gewicht: 1,25 kg

Produktbeschreibung DCB 118 System-Schnellladegerät:

  • lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 9,0 Ah) mit bis zu 8 A
  • DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität
  • LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand
  • auch für Wandmontage geeignet

Technische Daten DCB 118 System-Schnellladegerät:

  • für Akku-Typ (Volt)XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie mit 54,0 bzw. 18,0 Volt
  • FLEXVOLT Akku-Technologie: Li-Ion
  • Ladestrom: 4 bzw. 8 A
  • Ladezeit mit 4 A ca. 20 min.: 1,3 Ah
  • Akkus ca. 25 min.: 1,5 Ah
  • Akkus ca. 30 min.: 2,0 Ah
  • Akkus ca. 45 min.: 3,0 Ah
  • Akkus ca. 60 min.: 4,0 Ah
  • Akkus ca. 75 min.: 5,0 Ah
  • Akkus mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung)
  • ca. 35 min.: 5,0 Ah Akkus FLEXVOLT
  • ca. 45 min.: 6,0 Ah Akkus FLEXVOLT
  • ca. 65 min.: 9,0 Ah Akkus FLEXVOLT
  • Abmessungen (L x B x H): 190 x 120 x 80 mm
  • Gewicht: 0,6 kg

Lieferumfang:

  • 2x Akku DCB548
  • Schnellladegerät DCB 118
  • TSTAK-Box II
  • Einsatz passend für TSTAK-Box II
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
4 Ah
Spannung:
54 Volt
Typ:
Akku Set
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, akku für dewalt, Akku, Akku-Kit, Akku-Set, Dewalt, Ersatzakku, Flex Volt, Ladegerät, XR, XR Flex Volt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 425,31*
€ 472,70*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,94*
€ 479,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,15*
€ 500,09*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,58*
€ 500,58*
Lager 415
1
Frei Haus
ab € 455,00*
€ 506,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,18*
€ 602,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,78*
€ 597,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,87*
€ 577,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,11*
€ 566,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,00*
€ 541,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB132-QW
ab € 122,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.