| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE0811D1R-QW Herst.-Nr.: DCE0811D1R-QW EAN/GTIN: 5035048644201 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - problemloser, exakter Einsatz durch automatische Selbstnivellierung
- mit Pulsmodus für den Einsatz von Detektor (DE0892G – als Zubehör erhältlich) zur Erhöhung desArbeitsradius
- ideal für den Alltagseinsatz durch magnetgedämpftes Pendel und Schutzklasse IP65
- Laserdiode: 635 Nm, Laserklasse 2M
- Niveliergenauigkeit: +/-0.3 mm/m
- autom. Nivellierungsbereich: 4°
- Lasersichtbarkeit: bis 20 m (bis 50 m mit Detektor)
- Laserdiodenfarbe: rot
- Anzahl der Strahlen: 2
- Stahlenrichtung: 1 x horizontal / 1 x vertikal
- Stativaufnahme: 1/4“ und 5/8“
Lieferumfang: - Wandhalterung
- 10,8 V / 2 Ah XR-Akku (DCB127)
- Ladegerät (DCB107)
- Zieltafel
- Lasersichtbrille
- Transportkoffer
Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Gewicht: | 0,88 kg | Typ: | Linienlaser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,57* | € 371,77* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,43* | € 371,78* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,29* | € 371,90* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 329,41* | € 374,31* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 330,71* | € 375,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|