Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT DCE0811D1R Linienlaser selbstnivellierend Reichweite (max.): 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R543281
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCE0811D1R-QW
EAN/GTIN:
     5035048644201
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Laser-Set
Linienlaser
Der Linienlaser verfügt über einen Arbeitsbereich von 20m (50m mit Empfänger). Er projiziert eine horizontale sowie eine vertikale Linie. Die IP-Klassifizierung ist IP65. Zudem ist eine integrierte Wandhalterung mit 1/4" und 5/8" Stativgewinde, ein 10.8 Volt/2Ah XR-Systemakku für lange Laufzeiten und ein Transportschutz im Lieferumfang enthalten. Der permanente Pulsmodus erlaubt die Arbeit mit einem Empfänger.
Features:
Arbeitsbereich: 20M (50M mit Empfänger)
Genauigkeit: +/-3mm@10m
Selbstnivellierender 2x360° Linienlaser - projiziert 1x horizontale Linie und 1x vertikale Linie
Weitere Informationen:
Höhe:
155 mm
Länge:
450 mm
Breite:
317 mm
Gewicht:
4350 g
Typ:
DCE0811D1R
Besonderheiten:
selbstnivellierend
Stativgewinde:
1/4" + 5/8"
Sichtbare Laserlänge:
20 m
Nivelliergenauigkeit (+/-):
3 mm
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Stromversorgung (Details):
10,8V Li-Ionen XR-Akku
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
20 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Linienlaser
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser dewalt, kreuzlaser, DEWALT, DCE0811D1R, nivellier, nivellierlaser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 319,57*
€ 371,77*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,43*
€ 371,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,29*
€ 371,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,41*
€ 374,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,71*
€ 375,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,77*
€ 442,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,96*
€ 393,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE0735-XJ
ab € 158,71*
Zubehör
DeWalt
DE0881T-XJ
ab € 53,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.