| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDCE088NG18-XJ Herst.-Nr.: DCE088NG18-XJ EAN/GTIN: 5054905296377 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - mit je einer Horizontal- und Vertikal-Laserlinie
- grüne Laserdiode für bessere Sichtbarkeit im Innen- und besonders im Außenbereich
- automatische Selbstnivellierung mit hoher Genauigkeit innerhalb weniger Sekunden
- Einstellknopf zur Durchführung von manueller Feineinstellung auf horizontaler um vertikalen Balken zu bewegen
- drehbare Magnethalterung zum Befestigen des Lasers an Metallflächen
- Pendelsperre verhindert Schäden an internen Komponenten
- permanenter Pulsmodus für Einsatz mit Detektor (DE0892G-XJ als Zubehör erhältlich)
- einsetzbar mit allen 18, 12 und 10,8 Volt XR Akkus von DEWALT
- Laserdiode: 510 - 530 Nm, Laserklasse 2
- Niveliergenauigkeit: +/-0.3 mm/m
- autom. Nivellierungsbereich: +/- 4°
- Lasersichtbarkeit: bis 30 m (bis 50 m mit Empfänger)
- Laserdiodenfarbe: grün
- Anzahl der Strahlen: 2
- Strahlenrichtung: 1 x vertikal / 1 x horizontal
- Stativaufnahme: 1/4“ und 5/8"
Lieferumfang: - Wandhalterung
- Zieltafel
- T STAK™-Box
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Akkubetrieb: | ja | Spannung: | 10,8 / 12 / 18 Volt | Typ: | Kreuzlinienlaser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Kreuzlininelaser, Laser, Linienlaser, Multilinienlaser, Rotationslaser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 270,57* | € 336,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 280,08* | € 336,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 292,23* | € 350,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 304,77* | € 361,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|