Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer DCH333X2-QW SDS-plus® 54 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kombihammer SDS-plus, 54V
Akku-Kombihammer SDS-plus, 54V
Akku-Kombihammer DCH333X2-QW SDS-plus, 54V - Set
Artikel-Nr.:
     415-dewDCH333X2-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH333X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048646748
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Der DeWALT 54 Volt SDS-plus® Akku Kombibohrhammer mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie, die höhere Leistung sowie eine höhere Lebensdauer verspricht.

Produktbeschreibung:

  • DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel
  • kompakteren Abmessungen
  • Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
  • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • serienmäßig in T STAK Box VI
  • DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und passen in fast alle Maschinen aus dem 18V XR Sortiment
  • DE Anti-Rotation Control System

Technische Daten:

  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) 3.5 Joule
  • Leerlaufschlagzahl: 0-4480 U/min
  • Länge: 350 mm
  • Höhe: 250 mm
  • Breite: 95 mm
  • Hand/Arm Vibration: 7.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 8.5 m/s
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Hand/Arm Vibration: <2.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K3: 1.5 m/s²
  • Hand/Arm Vibration: <2.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K4: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 94 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 105 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)
  • Akku-Technologie: XR FLEXVOLT
  • Akku-Kapazität: 162 Ah

Lieferumfang:

  • Akku-Kombibohrhammer
  • Gürtelhaken
  • Zusatzhandgriff
  • T STAK-Box VI
  • 2x 54V / 162Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige
  • System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18 V und 54 V XR Li-Ion Akkus)
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
0 - 1000 U/min
Gewicht:
3,8 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, Abriss, Absaugung, Akku-Kombihammer, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,21*
€ 852,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 755,48*
€ 855,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 766,42*
€ 863,25*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,73*
€ 866,52*
Frei Haus
ab € 940,34*
€ 1.067,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,52*
€ 1.031,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,25*
€ 1.010,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,80*
€ 950,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,98*
€ 930,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,73*
€ 911,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCH335X2-QW
ab € 894,18*
Ähnlich
DeWalt
DCH481X2
ab € 811,03*
Ähnlich
DeWalt
5035048658314
ab € 453,25*
Ähnlich
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 824,95*
Ähnlich
DeWalt
DCH614N-XJ
ab € 517,39*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 731,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.