Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT XR flexvolt 290 RPM SDS Max 9,4 kg Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT XR flexvolt 290 RPM SDS Max 9,4 kg Schwarz, Gelb
DeWALT XR flexvolt 290 RPM SDS Max 9,4 kg Schwarz, Gelb
DeWALT XR flexvolt 290 RPM SDS Max 9,4 kg Schwarz, Gelb
DeWALT XR flexvolt 290 RPM SDS Max 9,4 kg Schwarz, Gelb
DeWALT XR flexvolt 290 RPM SDS Max 9,4 kg Schwarz, Gelb
DeWALT XR flexvolt 290 RPM SDS Max 9,4 kg Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92254679
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH775N-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
AKKU-REVOLUTION: Das DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel! - Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere. - Abmessungen sowie längere Lebensdauer. - Starker SDS-max Akku-Kombihammer mit 19,4 Joule Einzelschlagenergie. - Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl sowie die Drehzahl-Konstantelektronik garantieren einen gleichbleibend hohen Bohrfortschritt. - Mechanische Sicherheitskupplung sorgt für problemlosen, sicheren Einsatz auch bei größeren Bohrdurchmessern. - Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern). - Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff. - Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter erlaubt ein perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material. - Drehstopp zur Durchführung von mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk, Stein und Beton. - Wireless Tool Control (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers beim Start der Maschine. - Kühlluftführung im Bereich der Schlagwerkskomponenten für längere Lebensdauer. -Gummierter Handgriff und kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt. - Optische Kontrollelektronik informiert über anstehende Servicearbeiten. - Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
SDS Max
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Sonstige Funktionen
Sicherheitsklippverschluss
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
290 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
145 RPM
Wirkungsverhältnis (geringe Geschwindigkeit)
1105 BPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
2210 BPM
Schallleistungspegel
107 dB
Schalldruckpegel
96 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Betonbohrung)
10.1 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9400 g
Breite
115 mm
Tiefe
627 mm
Höhe
284 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
9 Ah
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,31*
€ 1.115,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,60*
€ 1.057,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 879,97*
€ 1.047,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,57*
€ 1.016,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,82*
€ 993,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,30*
€ 980,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048646748
ab € 755,36*
Ähnlich
DeWalt
DCH335X2-QW
ab € 891,38*
Ähnlich
DeWalt
DCH481X2
ab € 813,97*
Ähnlich
DeWalt
5035048658314
ab € 456,39*
Ähnlich
DeWalt
DCH614N-XJ
ab € 514,90*
Ähnlich
DeWalt
DCH735N-XJ
ab € 738,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.