Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombopack DCK2062E2T 2-teilig 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Kombopack DCK2062E2T 18V, DCD709+DCF809
Akku-Kombopack DCK2062E2T 18V, DCD709+DCF809
Artikel-Nr.:
     415-dewDCK2062E2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCK2062E2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048788400
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine

Dewalt - 18V XR Akku-Kombopack (bürstenlos) inkl. Bohrschrauber DCD709, 1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber DCF809, 2x Powerstack Akku (18 Volt / 1,7 Ah) mit Pouch-Akku Technologie.

Produktbeschreibung Bohrschrauber DCD 709:

  • leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kompakten Abmessungen und geringerem Gewicht
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
  • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
  • perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • leistungsstarke LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
  • problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken

Produktbeschreibung Bohrschrauber DCD 809:

  • leistungsstarker ¼“ Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • elektronische Dreh- und Schlagzahl und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
  • hohes Drehmoment von nahezu 200 Nm für schwere Schraubarbeiten
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
  • robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
  • robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
  • Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
  • perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereicheproblemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken

Lieferumfang:

  • Bohrschrauber DCD709
  • 1/4 Zoll Akku-Schlagschrauber DCF809
  • 2x 18 Volt / 1,7 Ah Powerstack-Akkus (DCBP 034-XJ) mit Kapazitätsanzeige
  • T STAK-Box II
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Akkubohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akkuschlagschrauber, li-ion akku-schlagschrauber 18v, akku werkzeugset, akku-werkzeugset dewalt, Akku, Dewalt, Kombopack, Meißelhammer, meißeln, Schlagschrauber, schrauben, Schrauberset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 313,84*
€ 374,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,35*
€ 399,86*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,27*
€ 418,51*
€ 6,90*
ab € 363,63*
€ 430,47*
€ 4,90*
ab € 429,65*
€ 508,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,51*
€ 498,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,71*
€ 495,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,75*
€ 451,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,64*
€ 439,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,27*
€ 420,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK856P4-QW
ab € 1.863,49*
Ähnlich
DeWalt
DCK422P3-QW
ab € 853,17*
Ähnlich
DeWalt
DCK384P2T-QW
ab € 600,87*
Ähnlich
DeWalt
DCK2016T2T-QW
ab € 731,43*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4-QW
ab € 1.780,81*
Ähnlich
DeWalt
DCK2050E2T-QW
ab € 426,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.