Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Akku-Kombopack, 18 V, DCD709+DCF809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Akku-Kombopack, 18 V, DCD709+DCF809
DeWalt Akku-Kombopack, 18 V, DCD709+DCF809
Artikel-Nr.:
     5417B-p5426860
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048788400
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
DeWalt Akku-Kombopack, 18 V, DCD709+DCF809
DCD 709: 18 Volt Akku-Schlagbohrschrauber
Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit sehr kompakten Abmessungen und geringerem Gewicht
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 17,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
Leistungsstarke LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken
DCF 809: 18 Volt / ¼“ Akku-Schlagschrauber
Leistungsstarker ¼“ Akku-Schlagschrauber mit hoher Abgabeleistung und starkem Drehmoment bei extrem kompakten Abmessungen und sehr geringem Gewicht
Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
Elektronische Dreh- und Schlagzahl und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
Hohes Drehmoment von nahezu 200 Nm für schwere Schraubarbeiten
Leicht dosierbare Schalterelektronik für präzise Schraubarbeiten
Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz
Robustes Aluminium-Schlagwerkgehäuse ermöglicht optimalen Wärmeaustausch und erhöht somit die Lebensdauer des Gerätes
Robuste ¼“-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
Diodenring mit 3 leistungsstarken LED-Leuchten für optimale Sichtverhältnisse am Arbeitsplatz
Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform mit nur 12,5 cm Gesamtlänge sowie sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
Problemloser Einsatz durch robusten Metall-Gürtelhaken

Lieferumfang:
2x 18 Volt / 1,7 Ah Powerstack-Akkus (DCBP 034-XJ) mit Kapazitätsanzeige
System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus)
T STAK-Box II
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Maschine:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akkuschlagschrauber, li-ion akku-schlagschrauber 18v, akku werkzeugset, akku-werkzeugset dewalt, DeWalt, Akku-Kombopack,, 18, V,, DCD709+DCF809
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 313,84*
€ 374,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,35*
€ 399,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,27*
€ 418,51*
€ 6,90*
ab € 363,63*
€ 430,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 429,65*
€ 508,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,16*
€ 604,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,49*
€ 543,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,69*
€ 532,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCK856P4-QW
ab € 1.863,49*
Ähnlich
DeWalt
DCK422P3-QW
ab € 853,17*
Ähnlich
DeWalt
DCK384P2T-QW
ab € 600,87*
Ähnlich
DeWalt
DCK2016T2T-QW
ab € 731,43*
Ähnlich
DeWalt
DCK853P4-QW
ab € 1.780,81*
Ähnlich
DeWalt
DCK2050E2T-QW
ab € 426,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.