Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kettensäge DCM565N 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kettensäge DCM565N, 18V, Basisversion
Akku-Kettensäge DCM565N, 18V, Basisversion
Akku-Kettensäge DCM565N, 18V, Basisversion - im Einsatz
Artikel-Nr.:
     415-dewDCM565N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCM565N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048667569
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge

DeWALT 18 Volt Akku-Kettensäge mit Schwertlänge 30 cm. Die 18 Volt Akku-Kettensäge DCM565 N ist serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser Motor - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen sowie höhere Lebensdauer
  • 30 cm Schwert und Sägekette
  • Kettenbremse - stoppt die Kette zuverlässig
  • automatische Kettenschmierung
  • werkzeuglose Kettenspannung
  • werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank- zum einfachen und schnellen
  • kontrollieren des Ölstands
  • gummierter Handgriff und ergonomische Bauweise für ein ermüdungsarmes Arbeiten

Technische Merkmale:

  • Wechsel-Akku: Ja
  • Schwertlänge: 30 cm
  • Einschaltsperre: Nein
  • Ladestrom: N/A A
  • Zusatzhandgriff: Ja
  • Schnitte pro Akkuladung: 140
  • Kontrollfenster Ölniveau: Ja
  • Öltank-Kapazität: 120-140 ml ml
  • Akku-Kapazität: N/A Ah
  • Akku-Typ: Li-Ion (not included) Volt
  • Ladezeit: N/A min
  • Softgriff: Ja
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 96.5 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 76.5 dB(A)
  • Gewichtete Vibrationen: 3.5 m/s²
  • Kettengeschwindigkeit: 7.68 m

Lieferumfang:

  • Kettenschäge
  • 30 cm Schwert und Sägekette
  • Kettenschutzköcher

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Gewicht:
3,5 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Kettensäge
Weitere Suchbegriffe: Akku-Säbelsäge, Akku-Säge, Dewalt, Handkreissäge, Säbelsäge, Sägekette, Sägen, Schwert mit Sägekette
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 141,39*
€ 167,77*
Frei Haus
ab € 170,01*
€ 200,87*
€ 3,50*
ab € 173,25*
€ 203,83*
Lager 415
2
€ 6,95*
ab € 174,51*
€ 206,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 179,39*
€ 211,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 71,66*
Zubehör
DeWalt
DCB118Y2T-QW
ab € 422,76*
Zubehör
DeWalt
DT20662-QZ
ab € 15,40*
Zubehör
DeWalt
DT20676-QZ
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.