Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge DCS378N-XJ 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bandsäge DCS378N-XJ 18 V Basisversion
Akku-Bandsäge DCS378N-XJ 18 V Basisversion
Akku-Bandsäge DCS378N-XJ 18 V Basisversion - Unterseite
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS378N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS378N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048798683
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
akku bandsäge

Die Akku-Bandsäge hat fünf variabel einstellbare Geschwindigkeitsstufen für optimale Kontrolle während des Sägens und Anpassung an das zu sägende Material.

Produktbeschreibung:

bürstenlose Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer

  • optimal ausbalanciert: Ergonomischer Handgriff und die Positionierung des Akkus führen zu einer sehr guten Gewichtsverteilung
  • große Schnitttiefe von 86 mm - + 32% im Vergleich zum Vorgängermodell DCS371
  • komplett werkzeugloser Wechsel des Sägeblattes
  • leicht einzustellende Sägeblattführung
  • starke LED-Leuchte zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
  • Akku-Technologie: alle 18 Volt XR sowie Flexvolt-Akkus
  • max. Leistungsabgabe (W): 530
  • max. Schnittkapazität (mm): 86
  • triaxiale Vibration Sägen (m/s²): < 2,5
  • Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5
  • Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 75
  • Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 86
  • Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 3

    Lieferumfang:

    Bandsägeband 899 mm 18TPI

    Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

  • Weitere Informationen:
    Akkubetrieb:
    ja
    Drehzahl:
    174 U/min
    Gewicht:
    3,8 kg
    Spannung:
    18 Volt
    Typ:
    Bandsäge
    Weitere Suchbegriffe: Astsäge, Bandsäge, Dewalt, Fliesensäge, Radialarmsäge, Säge, Sägen, Spezialsäge, Stichsäge, Tischkreissäge
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 332,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 390,98*
    € 465,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 366,05*
    € 435,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 353,35*
    € 420,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 332,27*
    € 395,40
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    DeWalt
    DW739-QS
    ab € 1.028,44*
    Ähnlich
    DeWalt
    DWC410-QS
    ab € 206,57*
    Ähnlich
    DeWalt
    DW876-QS
    ab € 995,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.