Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Diamant-Technik
>
Diamantsägetechnik
>
Fliesenschneidemaschine
>
Artikel
DeWALT DWC410-QS Tisch-/stehende Fliesensäge 1300 W 13000 RPM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-91331596
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DWC410-QS
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
fliesenschneidmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
252 mm
Höhe
166 mm
Merkmale
Produkttyp
Stationary tile saw
Max. Leistung
1300 W
Leerlaufdrehzahl
13000 RPM
Klingendurchmesser
110 mm
Bohrung
20 mm
Schnittlänge
34 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Elektrowerkzeuge
>
Tisch- & stehende Fliesensägen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,10*
€ 296,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT Bandsäge DW739 550 RPM 749 W 800 m/min
DeWalt
DW739-QS
ab € 1.030,61*
Ähnlich
Akku-Bandsäge DCS378N-XJ 18 V Basisversion
DeWalt
DCS378N-XJ
ab € 332,43*
Ähnlich
Bandsaege 1100 Watt
DeWalt
DW876-QS
ab € 994,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen