Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Paneelsäge DCS727N 54 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Paneelsäge DCS727N, 54V, Basisversion
Akku-Paneelsäge DCS727N, 54V, Basisversion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS727N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS727N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048708002
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge

XR FlexVolt 54V Akku-Paneelsäge, bürstenlos, Basisversion. Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!Bürstenlose Motor-Technologie für lange Laufzeit, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • bis 200 Schnitte (100 x 50 mm mit 108 Ah-Akku)- Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
  • Wireless tool control – Paneelsäge kann mit dem 54 Volt M-Klasse Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk (Sauger nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
  • Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar

Technische Merkmale:

  • Stromversorgung: Cordless
  • Akku-Kapazität: 54 Ah
  • Sägeblattgeschwindigkeit: 4300 U/min
  • Sägeblattdurchmesser: 250 mm
  • Sägeblattbohrung: 30 mm
  • max. Schnitttiefe bei 90°/45°: 305x50 mm
  • max. Schnitttiefe bei 45°/90°: 210x77 mm
  • max. Schnittlänge bei 45°/90°: 210x77 mm
  • max. Schnittlänge bei 90°/45°: 305x50 mm
  • Max. Schnittbereich bei 45°/ 45°: 210x50 mm
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor: K1
  • Schallleistung: 112 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)
  • Schalldruck: 100 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K3: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • 24 Zahn HM-Sägeblatt, Staubfangsack, Werkstückklemme

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
4300 U/min
Gewicht:
20,5 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Paneelsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,20*
€ 840,31*
Frei Haus
ab € 756,11*
€ 844,01*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,50*
€ 858,99*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,48*
€ 869,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,95*
€ 1.074,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,45*
€ 1.034,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,07*
€ 1.008,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,35*
€ 961,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,81*
€ 947,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,48*
€ 935,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS365N
ab € 394,28*
Ähnlich
DeWalt
DCS777N-XJ
ab € 508,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.