Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Akku-Paneelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V937543
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS727N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048708002
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge
Dewalt DCS727N-XJ Akku-Paneelsaege 54V
Features:
Produktstärken:Das DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
Bürstenlose Motor-Technologie für lange Laufzeit, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer
Bis 200 Schnitte (100 x 50 mm mit 108 Ah-Akku)
Wireless Tool Control (WTC): Automatische, kabellose Aktivierung der Absaugung (mit WTC-Modul) bei Einschalten der Säge
Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und NutenNeigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkeln schnell und präzise einstellbar
Hoher, verstellbarer Werkstückanschlag
Millimetergenaue Schnitte durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige (XPS)
Parallelgeführter, Staub geschützter Doppelauszug für mehr Verwindungssteifigkeit und genauere Schnitte
Integrierte Seitengriffe für einfachen Transport und vergrößerte Werkstückauflage (entspricht neuesten Maschinenrichtlinien)
Plangefräste Grundplatte aus Alu-Druckg
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Akku-Paneelsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,20*
€ 840,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 756,11*
€ 844,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,50*
€ 858,99*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,48*
€ 869,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 905,95*
€ 1.074,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,01*
€ 1.004,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 793,37*
€ 944,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 792,40*
€ 942,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,08*
€ 922,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,75*
€ 907,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,11*
€ 899,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCS365N
ab € 394,28*
Ähnlich
DeWalt
DCS777N-XJ
ab € 508,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.