Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Paneelsäge DCS777N 54V XR FLEXVOLT Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Paneelsäge DCS777N 216 mm, 54 Volt XR FLEXVOLT
Akku-Paneelsäge DCS777N 216 mm, 54 Volt XR FLEXVOLT
Artikel-Nr.:
     415-dewDCS777N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS777N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048651087
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Gehrungssäge
Akku-Kappsäge
Akku-Paneelsäge
Akkugehrungssäge

Die AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!

Produktbeschreibung:

  • innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
  • patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
  • effektive, AirLock-kompatible Staubabsaugung für einen staubarmen Arbeitsplatz und aktiven Gesundheitsschutz
  • schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
  • einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch innenliegenden, staubgeschützten Posaunenauszug
  • plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
  • sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
  • spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
  • Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus
  • Gehrungseinstellungen (links / rechts): 50°/ 50°
  • Neigungseinstellung (links): 48°
  • max. Schnittbereich bei 90°/90°: 270 x 60 mm
  • max. Schnittbereich bei 90°/45°: 270 x 48 mm
  • max. Schnittbereich bei 45°/90°: 190 x 60 mm
  • max. Schnittbereich bei 45°/45°: 190 x 48 mm

Lieferumfang:

  • 24 Zahn HM-Sägeblatt
  • Werkstückklemme

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
6300 U/min
Gewicht:
14 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Paneelsäge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,52*
€ 559,66*
Frei Haus
ab € 512,06*
€ 562,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,45*
€ 573,67*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,39*
€ 574,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 528,83*
€ 581,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,41*
€ 691,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,08*
€ 685,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,98*
€ 654,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,86*
€ 644,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 90,28*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 262,10*
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 270,84*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 49,94*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 141,61*
Zubehör
DeWalt
DT99568-QZ
ab € 36,40*
Zubehör
DeWalt
DT99569-QZ
ab € 44,57*
Zubehör
DeWalt
DT99570-QZ
ab € 49,58*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 102,02*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 114,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.