| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT1472-QZ Herst.-Nr.: DT1472-QZ EAN/GTIN: 5035048540930 |
| |
|
| | |
| Das PCD Kreissägeblatt schneidet mühelos durch Faserzement-Platten und andere dichte Verbundmaterialien wie: Marley Eternit (Faserzement Fassadenverkleidung), Trespa. Produktbeschreibung: - speziell für Faserzement-Platten und Laminat entwickelte Kreissägeblätter
- sehr gute Schnittergebnisse in weiteren Materialien wie bspw. Laminat- und Melamin-Oberflächen, glasfaserverstärkter Kunststoff, Weich- und Hartholz, Holzfaserplatten, Sperr- und Spanholz
- sauberer Schnitt und weniger Staubentwicklung
- Zahnwinkel: 12°
Weitere Informationen: | | Ausführung: | PCD | Durchmesser: | 190 mm | Stärke: | 1,4 mm | Typ: | Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 37,20* | € 49,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,50* | € 49,07* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 41,06* | € 53,81* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 39,05* | € 56,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,72* | € 62,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|