| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT20438-QZ Herst.-Nr.: DT20438-QZ EAN/GTIN: 5054905285081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Carbide Säbelsägeblatt für nageldurchsetztes Holz (Demolition) und für Demontagearbeiten Produktbeschreibung: - Carbide Zahnung - Carbide Segmente (Hartmetall) werden mit der Schneide verschweisst - höhere Haltbarkeit und umfassender Schutz der Zähne vor Ausreissen
- schnelle, effiziente Schnitte bei anspruchvollen Anwendungen in Metall
- Titan-Beschichtung reduziert Reibungswiderstand, leitet effizient Wärme ab und reduziert den Verschleiß, das Blatt bleibt länger scharf
- besonders hohe Zahnung (im direkten Vergleich mit Dewalt Bi-Metall Säbelsägeblättern) erlaubt den effizienten Abtrag von Material beim Sägen und reduziert die Sägedauer
- entwickelt für hohe Leistung - jeder Zahn ist präzisionsgeschliffen und ermöglicht das effiziente Schneiden von einer Vielzahl von Werkstoffen und Produkten im Abbruchbereich, darunter Holz, Stahlrohre, Gusseisen oder Edelstahl
- bis zu 10x längere Lebensdauer und bis zu 2x schneller als Dewalt Bi-Metall Säbelsägeblätter
- richtiges Blatt für anspruchsvolle Demontagearbeiten - hohes, starkes Blattprofil für höhere Haltbarkeit und reduziertes Bruchrisiko
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Hartmetall | Einsatzzweck: | Holz | Länge: | 305 mm | Typ: | Säbelsägeblatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,11* | € 25,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,28* | € 26,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 18,45* | € 26,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 19,34* | € 27,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 19,06* | € 29,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|