| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT20625-QZ Herst.-Nr.: DT20625-QZ EAN/GTIN: 5054905305307 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem RAPID LOAD ® Schnellwechsel-System lassen sich Lochsäge und Zentrierbohrer ohne Werkzeug schnell und leicht befestigen/lösen – Schnellwechseln ist sogar mit einer Hand möglich. Produktbeschreibung: - vielseitig einsetzbar für die Bearbeitung verschiedener Materialien – darunter Holz, nageldurchsetztes Holz, Porenbeton oder Faserzement und mittelstarkes Metall, je nach Bohrer und Lochsäge
- kompatibel mit gängigen Lochsägen – kein zusätzlicher Adapter notwendig
- Arretierungszapfen schützen Gewinde vor Verschleiss und garantieren den richtigen Sitz der Lochsäge und des Zentrierbohrers für ein gutes Endergebnis
- Kragen ist während des Bohrens eingerastet und verhindert das Festziehen/Verklemmen der Lochsäge im Halter
- Lochsägenhalter passt direkt auf Lochsägengewinde
Produktbeschreibung: - HSS Mehrzweckbohrer 6,4 x 83mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | passend für: | Lochsägen 32-210 mm | Schaftform: | Sechskant | Schlüsselweite: | 13 mm | Typ: | Zubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter, Bi-Metall, BIM, Bohrer, Dewalt, Extreme, Lochsäge-Set, Schnellspanndorn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 21,10* | € 29,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 21,02* | € 29,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 20,07* | € 30,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|