Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt BIM Metall 203 mm, 1,8 mm 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt BIM Metall 203mm 100 Stück
Säbelsägeblatt BIM Metall 203mm 100 Stück
Artikel-Nr.:
     415-dewDT2323-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2323-QZ
EAN/GTIN:
     5035048034101
Datenblatt
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt

Das Säbelsägeblatt BIM Metall ist für feine Schnitte in Stahlblech, Rohr und Profil bis 3 mm einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Bi-Metall-Konstruktion, als Kombination aus HCS-Körper und kobaltlegierten HSS-Schneiden
  • kobaltlegierte M2-HSS-Schneiden für erhöhte Verschleißfestigkeit
  • verstärkte Zahnschulter für verbesserte Stabilität
  • Universal-Schaft 1/2"
  • Bosch-Referenz-Nummer: S1025EF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
203 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt dewalt, Dewalt, Säge, Sägeblatt, sägen, Stichsägeblatt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 231,37*
€ 273,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 290,91*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 249,51*
€ 294,37*
Lager 415
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,49*
€ 321,40*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,40*
€ 382,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,84*
€ 335,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,83*
€ 319,91
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 261,76*
€ 311,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 251,33*
€ 299,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 248,19*
€ 295,35
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 246,49*
€ 293,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,4649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2353-QZ
ab € 2,734*
Ähnlich
DeWalt
DT2387-QZ
ab € 2,176*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.