| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT3502-QZ Herst.-Nr.: DT3502-QZ EAN/GTIN: 5011402375790 |
| |
|
| | |
| DeWalt Scheibenbürste gezopft 115 mm M14, für den Einsatz auf Winkelschleifern. Produktbeschreibung: - zum Grobbearbeiten und Reinigen von Metallen
- mit Stahlzöpfen zum Einsatz mit Winkelschleifern
- Drahtlänge: 22 mm
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 innen | Durchmesser: | 115 mm | Typ: | Rundbürste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste, Dewalt, polieren, schleifen, Topfbürste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,79* | € 16,31* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,46* | € 16,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 11,71* | € 16,58* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,38* | € 17,88* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,43* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|