| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT3581-QZ Herst.-Nr.: DT3581-QZ EAN/GTIN: 5035048067086 |
| | |
|
| | |
| Die Schleifpapier-Rolle ist für alle Grund-, Zwischen- und Endschliffanwendungen bei Holz, Farben und Lacke sowie Füller und Spachtel einsetzbar. Produktbeschreibung: - für den Einsatz auf Vibrationsschleifern oder zum Handschleifen
- für Trockenschliff
- Hochqualitäts-Aluminiumoxid-Korund für einen perfekten Oberflächenschliff
- hitzebeständige und staubabweisende Kunstharzbindung für kraftvolles Schleifen
- hochfestes und flexibles Papier der Klasse E (250 g/m²) für erhöhte Leistung und Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Länge: | 5 m | Typ: | Schleifpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lack-Schleifpapier, Lack-Schleifstreifen, Lack-Schwingschleifblatt, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, handschleifpapier k 80, holz schleifpapier, sparrollen 25 x 5000 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,73* | € 9,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,59* | € 9,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 7,03* | € 10,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 6,91* | € 10,93* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,25* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,382* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|