Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller Doppelt 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller Doppelt 125 mm
Diamant-Schleifteller Doppelt 125 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT3796-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3796-QZ
EAN/GTIN:
     5035048085493
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm

Für den universellen Einsatz in Steinzeug ist der Diamant-Schleifteller Doppelt zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz auf Winkelschleifern
  • robuste Diamantsegmente mit optimaler Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration
  • Aufnahme: M14
  • Segmenthöhe: 8 mm
  • Scheibentyp: doppelt
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Dewalt, Frässcheibe, schleifen, Schleifgitter, Schleifpapier, Schleifteller, Schruppscheibe, Trennscheibe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,21*
€ 55,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,23*
€ 55,09*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 43,75*
€ 58,66*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,43*
€ 62,75*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 67,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3610-QZ
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.