| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT4964-QZ Herst.-Nr.: DT4964-QZ EAN/GTIN: 5035048535158 |
| |
|
| | |
| Die Metallbohrer HSS-CO EXTREME® sind für den Einsatz in hochlegierten Stählen bis 1100 N/mm² Zugfestigkeit, Grau- und Temperguss, säure- und hitzebeständigen sowie nichtrostenden Stählen zu verwenden. Produktbeschreibung: - 4x schneller und bis zu 50 % höhere Bruchstabilität als Standardbohrer
- kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern
- starten sofort beim Ansetzen - kein Ankörnen mehr notwendig
- hergestellt aus kobaltlegiertem Hochleistungs-Schnellschnittstahl (5% Kobalt) für höchste Temperaturbeständigkeit und Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 78 mm | Ausführung: | HSS-Co | Durchmesser: | 9,5 mm | Einsatzzweck: | Stahl | Länge: | 125 mm | Schaftform: | angefast | Typ: | Metallbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,53* | € 9,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,74* | € 9,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 6,85* | € 9,83* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 6,60* | € 10,50* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 12,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|