Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G EXTREME® 2 9 x 125 x 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallbohrer HSS-G 9x125x78mm
Metallbohrer HSS-G 9x125x78mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT5054-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT5054-QZ
EAN/GTIN:
     5035048034965
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Der Metallbohrer HSS-G EXTREME2 ist der Spezialist zum Freihandbohren in Blechen und dünnwandigen Profilmaterialien. Die Zentrierspitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren ohne vorher anzukörnen. Die speziell geschliffenen Schulterschneiden garantieren kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm). Mit dem HSS-G EXTREME2 bohren Sie in legierte und unlegierte Stähle bis 900 N/mm² Zugfestigkeit. Er ist auch zum Bohren von Holz und Kunststoffen bestens geeignet.

Produktbeschreibung:

  • bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität
  • EXTREME 2™-Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern (ab Ø 4,8 mm)
  • in Schaftrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität im Freihandeinsatz (ab Ø 4,8 mm)
  • Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen verhindert Durchdrehen des Bohrers im Futter (ab Ø 5,0 mm)
  • abriebsichere Größenmarkierungen, außerhalb des Spannbereiches platziert, für dauerhaft gute Lesbarkeit (ab Ø 5,0 mm)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
78 mm
Ausführung:
HSS-G
Durchmesser:
9 mm
Einsatzzweck:
Stahl
Länge:
117 mm
Schaftform:
angefast
Typ:
Metallbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,22*
€ 4,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,73*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,37*
€ 4,95*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,04*
€ 4,95*
€ 8,95*
ab € 4,99*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT4958-QZ
ab € 2,42*
Ähnlich
DeWalt
DT20600-QZ
ab € 1,055*
Ähnlich
DeWalt
DT5034-QZ
ab € 0,65*
Ähnlich
DeWalt
DT4940-QZ
ab € 57,71*
Ähnlich
DeWalt
DT5201-QZ
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.