| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6504-QZ Herst.-Nr.: DT6504-QZ EAN/GTIN: 5011402372379 |
| | |
|
| | |
| Der Steinbohrer eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Natur- und Kunststein und Ziegel. Mit seinem Rundschaft lässt er sich in Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen verwenden. Produktbeschreibung: - schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas
- Bohrer mit Durchmesser 10 bis 13 mm sind auf 9,5 mm Schaftdurchmesser reduziert
- Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaftdurchmesser reduziert
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 38 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 4 mm | Einsatzzweck: | Steingut | Länge: | 75 mm | Schaftform: | rund | Typ: | Steinbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,56* | € 0,89* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 0,58* | € 1,03* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,80* | € 1,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|