Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer 10 x 120 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steinbohrer 10x120x67mm
Steinbohrer 10x120x67mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT6510-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6510-QZ
EAN/GTIN:
     5011402372836
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 10mm

Der Steinbohrer eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Natur- und Kunststein und Ziegel. Mit seinem Rundschaft lässt er sich in Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen verwenden.

Produktbeschreibung:

  • schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas
  • Bohrer mit Durchmesser 10 bis 13 mm sind auf 9,5 mm Schaftdurchmesser reduziert
  • Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaftdurchmesser reduziert
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
67 mm
Ausführung:
Hartmetall
Durchmesser:
10 mm
Einsatzzweck:
Steingut
Länge:
120 mm
Schaftform:
rund
Typ:
Steinbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, dewalt betonbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,44*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,44*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,45*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 0,98*
€ 1,66*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6037-QZ
ab € 11,40*
Ähnlich
DeWalt
DT6695-XJ
ab € 1,60*
Ähnlich
DeWalt
DT6504-QZ
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.