| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6685-XJ Herst.-Nr.: DT6685-XJ EAN/GTIN: 5035048489437 |
| | |
|
| | |
| Der Steinbohrer EXTREME von DeWALT ist ein hammerfester Hochleistungsbohrer zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel und Fliesen. Er ist entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und maximal 2 Joule Schlagenergie. Produktbeschreibung: - innovative Form der HM-Platte - für schnelleren Bohrvorgang, längere Lebensdauer, exaktes Anbohren durch Zentrierspitze
- einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung - optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit
- gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt
- Rundschaft mit drei gefrästen Spannflächen - für durchrutschsicheren Sitz im Futter
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 80 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 10 mm | Einsatzzweck: | Steingut | Länge: | 120 mm | Schaftform: | angefast | Typ: | Steinbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,14* | € 3,31* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,32* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,30* | € 3,45* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 2,24* | € 3,73* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,93* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|