| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6687-XJ Herst.-Nr.: DT6687-XJ EAN/GTIN: 5035048489451 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Steinbohrer EXTREME von DeWALT ist ein hammerfester Hochleistungsbohrer zum Bohren in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel und Fliesen. Er ist entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und maximal 2 Joule Schlagenergie. Produktbeschreibung: - innovative Form der HM-Platte - für schnelleren Bohrvorgang, längere Lebensdauer, exaktes Anbohren durch Zentrierspitze
- einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung - optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit
- gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt
- Rundschaft mit drei gefrästen Spannflächen - für durchrutschsicheren Sitz im Futter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitslänge: | 100 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 12 mm | Einsatzzweck: | Steingut | Länge: | 150 mm | Schaftform: | angefast | Typ: | Steinbohrer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,87* | € 4,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 19,95* | ab € 2,81* | € 4,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,89* | € 7,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,50* | € 14,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|