| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT6980-QZ Herst.-Nr.: DT6980-QZ EAN/GTIN: 5035048085363 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für den Einsatz in SDS-plus Bohrhämmern
- bestehend aus geschmiedeter S7- Qualitätsstahlspitze und flexiblem Schaft für extrem hohe Lebensdauer
- Meißelspitze und -körper werden mit Hilfe eines innovativen Hochspannungs-Schweißverfahrens bruchsicher miteinander verbunden
- Verarbeitung von Qualitätsstählen gewährleistet eine höhere Bruchfestigkeit, Lebensdauer und somit Zuverlässigkeit
- Verbreiterte Flanken verhindern effektiv ein Verkeilen des Meißels im Material
- die spezielle „Stay Sharp“ Meißelspitze sorgt für eine lang anhaltende Schärfe des Meißels und somit erhöhte Lebensdauer
- perfekter Halt und optimale Kraftübertragung der Maschine auf den Meiße
Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Typ: | Spatenmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds, Abriss, Dewalt, Flachmeißel, Meißel, SDS-max, SDS-plus, Spitzmeißel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,25* | € 52,19* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 40,16* | € 52,45* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 40,13* | € 52,45* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,39* | € 59,96* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,76* | € 64,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|