| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDT70779T-QZ Herst.-Nr.: DT70779T-QZ EAN/GTIN: 5054905315900 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FLEXTORQ Set in kleinem ToughCase. Produktbeschreibung: - schlagfester ¼? Innensechskant Bithalter
- Wechseladapter zur Aufnahme von Bits und tiefenverstellbaren Vorbohrern mit Senker
- Wechseladapter reduziert die Zeit zwischen den Arbeitsschritten
- Senker mit Vorbohrer ermöglicht bohren, senken und entgraten in einem Arbeitsgang
- Senker und Bohrer geeignet für Stahl, Aluminum, Holz und Kunststoff
Lieferumfang: - 4x Senker mit Ø 10 mm und einem Winkel von 90° inkl. Einspannvorrichtung für Vorbohrer: Nr. 6 für 2,4 mm Bohrer, Nr. 8 für 2,8 mm Bohrer, Nr. 10 für 3,2 mm Bohrer, Nr. 12 für 3,6 mm Bohrer
- 7x Black&Gold HSS-G Metallbohrer: 2x 2,4 mm für 3,5 mm Schrauben, 2x 2,8 mm für 4,0 mm Schrauben, 2x 3,2 mm für 4,5 mm Schrauben / 1x 3,6 mm für 5,0 mm Schrauben
- 15x EXTREME FLEXTORQ Schrauber-Bit, 25 mm: 3x PZ2, 2x PZ, 1x PH1, 2x PH2, 1x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30
- 1x Innensechskantschlüssel zur Fixierung des Bohrers in dem Senker
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Bit Set |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bohrer-Set, Bohrersatz, Bohrerset, Pozidriv-Bit-Satz, dewalt bit-satz, bit satz, bohrersatz metallbohrer, Bit, Bit EXTREME, Bithalter, Dewalt, Impact Bit, Schrauber, Schrauberbit, Torsion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |