Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT70760 Bohrerbit-Set 68 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DeWALT DT70760 Bohrerbit-Set 68 Stück(e)
DeWALT DT70760 Bohrerbit-Set 68 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-87221128
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT70760-QZ
EAN/GTIN:
     5054905247126
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
68 Stück(e)
Magnetischer Bithalter
Ja
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk, Metall
Durchmesser Metallbohrer
1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, PH1 25, PH2 25, PH3 25, PZ1 25, PZ2 25 PZ3 25, T15 25, T20 25, T25 25, T30 25, T40 25, PH2 50, PZ2 50, T20 50 mm
Steinbohrerdurchmesser
6 x 110, 6 x 160, 8 x 160, 10 x 160, 4, 5, 6, 7, 8 mm
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 68 Stück (ab € 0,73545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,37*
€ 78,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,99*
€ 74,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,02*
€ 71,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,72*
€ 69,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,67*
€ 67,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,01*
€ 59,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70757-QZ
ab € 0,69*
Ähnlich
DeWalt
DT70758-QZ
ab € 0,67*
Ähnlich
DeWalt
DT70761-QZ
ab € 0,79*
Ähnlich
DeWalt
DT70763-QZ
ab € 0,5603*
Ähnlich
DeWalt
DT70785-QZ
ab € 31,91*
Ähnlich
DeWalt
DT70759-QZ
ab € 50,43*
Ähnlich
DeWalt
DT70717POS-QZ
ab € 0,2995*
Ähnlich
DeWalt
DT70779T-QZ
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.