Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit DT7207 153mm, 20 Stck für Magazinvorsatz Trockenbauschrauber DCF6201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bit für Magazinvorsatz Trockenbauschrauber DCF6201, 5 x 153 mm
Bit für Magazinvorsatz Trockenbauschrauber DCF6201, 5 x 153 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT7207-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7207-QZ
EAN/GTIN:
     5035048091791
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Produktbeschreibung:

  • für DeWalt Magazinvorsatz Trockenbauschrauber DCF6201
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Länge:
153 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 84,39*
€ 104,55*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,45*
ab € 83,90*
€ 104,57*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 105,54*
Lager 415
unbekannt
pro Packung
€ 6,95*
ab € 77,33*
€ 107,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,09*
€ 127,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,65*
€ 125,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,01*
€ 117,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,14*
€ 110,84
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 90,69*
€ 107,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,24*
€ 105,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,33*
€ 92,02
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,8665* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT7205-QZ
ab € 5,60*
Ähnlich
DeWalt
DT20425-QZ
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.