Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauber-Bit EXTREME FLEXTORQ T20, 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrauber-Bit EXTREME FLEXTORQ T20, 152 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT7802T-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7802T-QZ
EAN/GTIN:
     5054905321086

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
  • optimale Bit-Flexibilität für maximale Lebensdauer bei hohen Drehmomenten
  • Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube eliminiert Durchdrehen und bietet einen besseren Halt
  • optimierte Torsionzone, maximierte Lebensdauer und Drehkraft bei extremen Anwendungen
  • Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bitkopf und damit die Bruchgefahr des Bits|Verbesserter Drehmoment-Transfer auf die Schraube und längere Standzeit durch spezielle Flexi-Zone
Weitere Informationen:
Ausführung:
schlagfest
Größe:
TX20
Länge:
152 mm
Typ:
Torx-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70532T-QZ
ab € 1,40*
Ähnlich
DeWalt
DT7266-QZ
ab € 12,59*
Ähnlich
DeWalt
DT7993T-QZ
ab € 0,842*
Ähnlich
DeWalt
DT7253-QZ
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.