Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Metallsäge
>
Metallsägeblatt
>
Artikel
Bandsägeblatt 835x12x0,5 mm 1,8/1,4 mm, 4 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen:
icecat
Lager 415
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-dewDT8463-QZ
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT8463-QZ
EAN/GTIN:
5035048090916
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Produktbeschreibung:
für Bandsäge DCS371NT
Metall, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff
für Metalle mit einer Materialstärke von 6,35 - 9,52 mm
Sägebänder aus hochwertigem, vergütetem Stahl
extrem scharfgeschliffene Zähne ermöglichen sauberste Schnitte
speziell gehärtete Zahnreihen
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Einsatzzweck:
Metall
Länge:
835 mm
passend für:
DCS371NT
Stärke:
0,5 mm
Typ:
Sägeband
... >
Materialbearbeitung
>
Sägeblätter
>
Sägebänder
Weitere Suchbegriffe:
Metallsägeblatt
,
bandsägeblatt 835x12x0,5
,
bandsägeblatt
,
dewalt bandsägeblatt
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 39,23*
€ 53,57*
Lager 415
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,08*
€ 53,57*
Lager 6922
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,70*
€ 59,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,57*
€ 63,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,93*
€ 60,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,91*
€ 48,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 8,77* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DT8480-QZ Bandsägen-Sägeblatt 1 Stück(e) 2,1 m
DeWalt
DT8480-QZ
ab € 31,24*
Ähnlich
Bandsaegebl 2215x4x0,6mm 1,8mm
DeWalt
DT8470-QZ
ab € 31,35*
Ähnlich
Bandsaegebl 835x12x0,5mm 1,8mm 4Stk
DeWalt
DT8460-QZ
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen