| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT90007-QZ Herst.-Nr.: DT90007-QZ EAN/GTIN: 5035048538531 |
| |
|
| | |
| Der Nutfräser HM Z2 ist zum Nuten, Fälzen, Langlochfräsen und Bohren zu verwenden. Produktbeschreibung: - einsetzbar auch für gerade Fräsanwendungen bei Laminat
- einschneidig für schnelleren Vorschub
- erlaubt schnelleres Arbeiten, wenn ausrissfreie Kanten nicht zwingend notwendig sind
- grund- und flankenschneidend
- Fräs-Ø: 5 mm
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 20 mm | Ausführung: | Hartmetall | Durchmesser: | 15 mm | Länge: | 52 mm | Typ: | Nutfräser |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,55* | € 15,07* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,61* | € 15,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 11,60* | € 16,50* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,19* | € 17,59* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,25* | € 20,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|