Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Bi-Metall Extreme® 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Bi-Metall Extreme 16 mm
Lochsäge Bi-Metall Extreme 16 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDT90296-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT90296-QZ
EAN/GTIN:
     5054905250409
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 16mm
lochsäge

Bis zu 50% längere Lebensdauer und bis zu 2x höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bisherigen DEWALT Extreme Bi-Metall Lochsägen.

Produktbeschreibung:

  • höhere Lebensdauer - effizienter und schneller Spanabtrag durch die neue, patentierte Zahngeometrie
  • hohe Leistung in verschiedenen Materialien - Schneiden aus HSS-Stahl für schnellen und effizienten Sägefortschritt in Holz, Metall, Kunststoff
  • schnelles Sägen in Holz - neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild
  • geeignet für hohe Materialstärken - Design erlaubt das effiziente Schneiden höherer Stärken und mehrschichtiger Materialien
  • schnelles und leichtes Entfernen des Bohrkerns - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Metall, Holz, Kunststoff
Typ:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,78*
€ 4,00*
ab € 8,76*
€ 12,80*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 9,61*
€ 13,72*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 9,20*
€ 14,51*
€ 8,95*
ab € 16,10*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT90295-QZ
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.