Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt BIM Holz 228 mm 6 tpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säbelsägeblatt BIM Holz 228 mm 6 tpi
Säbelsägeblatt BIM Holz 228 mm 6 tpi
Artikel-Nr.:
     415-dewDT90381-QZ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT90381-QZ
EAN/GTIN:
     5054905250287
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 228mm
säbelsägeblatt

Säbelsägeblatt Bi-Metall für nageldurchsetztes Holz (Demolition)6 TPI.

Produktbeschreibung:

  • Bi-Metall - höhere Haltbarkeit mit einer bis zu 50% längeren Lebensdauer (im Vergleich zum Vorgängermodell)
  • längere Lebensdauer durch patentierte Zahnung auch bei anspruchsvollen Anwendungen
  • aggressiver Schnitt - verbesserter Aufnahmewinkel (Angel) für schnellere Schnitte
  • gerader Schnitt - höheres Profile für ruhige, verlaufsfreie Schnitte auch in stärkeren Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bi-Metall
Einsatzzweck:
Holz mit Nägeln
Länge:
228 mm
Typ:
Säbelsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,22*
€ 29,20*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,75*
€ 29,21*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 22,47*
€ 31,12*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,33*
€ 32,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2315L-QZ
ab € 12,48*
Ähnlich
DeWalt
DT2333-QZ
ab € 4,355*
Ähnlich
DeWalt
DT2300L-QZ
ab € 14,85*
Ähnlich
DeWalt
DT90380-QZ
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.