Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2333-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT2333-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 1 Stück(e)
DeWALT DT2333-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-643247
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2333-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
335 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
80 g
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,355*
€ 6,305*
10 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 4,48*
€ 6,48*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 19,95*
ab € 4,655*
€ 7,465*
18 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,52*
€ 8,37*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 13,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,305*
€ 7,50295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,155*
€ 7,32445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,755*
€ 6,84845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,585*
€ 6,64615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,325*
€ 6,33675
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT2315L-QZ
ab € 12,45*
Ähnlich
DeWalt
DT2300L-QZ
ab € 14,76*
Ähnlich
DeWalt
DT90380-QZ
ab € 15,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.