Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer DWE4237, 125 mm, 1400 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer DWE4237 125 mm 1400 Watt
Winkelschleifer DWE4237 125 mm 1400 Watt
Artikel-Nr.:
     415-dewDWE4237-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWE4237-QS
EAN/GTIN:
     5035048562840
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

DeWalt Winkelschleifer DWE4237 mit Wiederanlaufschutz - Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Anlaufen nach Spannungsausfall.

Produktbeschreibung:

  • spezielle "Jetstream"-Kühlluftführung filtert abrasive Staubpartikel aus der Luft, schützt so wirkungsvoll den Motor und erhöht die Lebensdauer des Geräts
  • verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzliches Lüfterrad
  • elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
  • kompakter Einhand-Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser
  • flaches Getriebegehäuse für problemlosen Einsatz bei eingeengten Platzverhältnissen
  • werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors
  • selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
  • Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
  • spezielle Flanschmutter für einfachen und sicheren Scheibenwechsel
  • optimal positionierte Spindelarretierung
  • triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen): 8.3 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 3.0 m/s²
  • triaxiale Vibrationsstärke (Schleifen): 1.5 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 89 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 100 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • Schutzhaube für Schleifarbeiten
  • vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Drehzahl:
11500 U/min
Gewicht:
2,2 kg
Höhe:
80 mm
Länge:
285 mm
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, akku-winkelschleifer dewalt, akku winkelschleifer, akku-winkelschleifer 125mm, Dewalt, Exzenterschleifer, Geradschleifer, Schleifer, Trennscheifer, Trockenbauschleifer, Winkelschleifer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 152,90*
€ 189,31*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,70*
€ 193,20*
Frei Haus
ab € 162,34*
€ 194,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,10*
€ 197,93*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 168,48*
€ 200,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,29*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 0,96*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
DeWalt
DWE46150-XJ
ab € 71,96*
Zubehör
DeWalt
DWE46225-XJ
ab € 72,56*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,78*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,91*
Zubehör
DeWalt
DT3559-QZ
ab € 11,35*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.