Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWE4257-QS Herst.-Nr.: DWE4257-QS EAN/GTIN: 5035048645390 |
| |
|
| | |
| Der DeWALT DWE4257 Winkelschleifer mit Drehzahlelektronik. Produktbeschreibung: - Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung
- geringer Gehäusedurchmesser und flaches Getriebegehäuse
- mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung sowie spezielle „Jetstream“ Kühlluftführung schützen den Motor wirkungsvoll vor abrasiven Staubpartikeln
- vierfach-Elektronik mit Nullspannungsschalter, Sanftlauf, Überlastschutz und elektronischer Kupplung für problemlosen Dauereinsatz
- Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechte Arbeiten
- Drehzahlkonstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen auch unter Last
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeugs durch Schnellspannflansch
- speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
Technische Daten: - Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Antriebsspindel: M14
- Triaxiale Vibrationen Oberflächenschleifen (m/s²): 8,3
- Unsicherheitsfaktor K (m/s²): 1,5
- Schalldruckpegel LPA (dB(A): 92
- Schallleistungspegel LWA (dB(A)): 103
- Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3
Lieferumfang: - Winkelschleifer
- Schutzhaube für Schleifarbeiten
- vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- Schnellspannflansch
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Drehzahl: | 2800 - 10000 U/min | Gewicht: | 2,3 kg | Typ: | Winkelschleifer | Werkzeugaufnahme: | 22,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, elektro winkelschleifer, Akku-Winkelschleifer, Dewalt, Exzenterschleifer, Geradschleifer, Schleifer, Trennscheifer, Trockenbauschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 140,16* | € 169,22* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,25* | € 198,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,17* | € 206,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,76* | € 206,02* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 176,14* | € 208,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|