Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-dewDWE4257KT-QS Herst.-Nr.: DWE4257KT-QS EAN/GTIN: 5035048659786 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Motor zeichnet sich durch stärkere Leistung aus, welche durch den sehr hohen Kupferanteil erreicht wird. Durch die mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung wird die Lebensdauer des Motors erhöht. Weiterhin wird der Motor durch die spezielle Jetstream-Kühlluftführung wirkungsvoll vor abrasiven Staubpartikeln geschützt. Drehzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten. Um materialgerecht arbeiten zu können, wähle einfach die Drehzahl über das Rändelrad in der Vorwahl aus, dies verhindert Überhitzung und somit ein Durchbrennen des Motors durch Abschalten bei Überlastbetrieb. Produktbeschreibung: - werkzeugloser Wechsel des Einsatzwerkzeugs durch Schnellspannflansch
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- vorbeugen gegen Kurzschlussbrücken durch speziell isolierte Kohlebürstenhalter
- selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- elektronische Kupplung für erhöhte Sicherheit des Anwenders
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfal
- Drehzahlkonstanthaltung für gleichbleibende Drehzahlen - auch unter Last
- Beton-Oberflächen-Set inklusive 125 mm Staubabsaughaube, Bügelhandgriff und Diamant-Topfscheibe (DT3797).
Lieferumfang: - 125mm Winkelschleifer
- T STAK-Box II
- Schnellspannmutter
- Schutzhaube für Schleifarbeiten
- Bügelhandgriff + Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff
- EXTREM Diamant-Topfscheibe (DT3797 )
- Staubhaube zum Schleifen 115 mm / 125 mm (DWE 46150)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Antrieb: | M14 | Drehzahl: | 2800 - 10000 U/min | Gewicht: | 2,6 kg | Typ: | Winkelschleifer | Werkzeugaufnahme: | 22,2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, betonschleifer 125mm, betonschleifer, elektro-winkelschleifer dewalt, Akku-Winkelschleifer, Dewalt, Exzenterschleifer, Geradschleifer, Schleifer, Trennscheifer, Trockenbauschleifer, Winkelschleifer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 307,18* | € 357,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 307,80* | € 357,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 311,29* | € 370,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 320,02* | € 371,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 321,08* | € 373,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|