Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDWF4000250 Herst.-Nr.: DWF4000250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trockenbauschraube passend für DeWALT 18 V Akku-Schnellbauschrauber. Produktbeschreibung: - mit Trompetenkopf
- magaziniert / per 50 Stück
- konstante und scharfe Schraubenspitze für schnelle und einfache Installation
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 3,5 mm | Länge: | 25 mm | passend für: | DCF620, DCF6201, DCF6202 | Typ: | Trockenbauschraube |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,81* | € 17,90* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,45* | ab € 12,89* | € 17,99* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 12,44* | € 18,02* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Packung | € 19,95* | ab € 13,35* | € 20,61* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 12,16* | € 25,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01335* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|