Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF620NT Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF620NT Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM
DeWALT DCF620NT Elektroschrauber/Schlagschrauber 4400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35529644
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF620NT
EAN/GTIN:
     5035048555996
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
262 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
1480 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Bit-Set Halter
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4400 RPM
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
30 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
5 Nm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,65*
€ 192,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,91*
€ 159,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCF6202-XJ
ab € 87,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.