Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSTAK Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSTAK Organizer
TSTAK Organizer
Artikel-Nr.:
     415-dewDWST82968-1
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST82968-1
EAN/GTIN:
     3253561829680
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

TSTAK Organizer, spritzwassergeschützt von DeWalt.

Produktbeschreibung:

  • vielfältig und platzsparend
  • Kombination von insgesamt 10 Sortiereinsätzen unterschiedlicher Größe für kleine
  • Bauteile, Zubehör und längere Werkzeuge
  • Kapazität: 7,8 Liter
  • Verriegelung ermöglicht einfach Tragen und sicheres Stapeln
  • durchsichtiger, schlagfester Deckel aus Polykarbonat
  • kein Verrutschen mehr: das clevere Deckel-Design hält alle Sortiereinsätze an Ort und Stelle
  • robuste, rostgeschützte Metallscharniere und stabiler, ergonomischer Tragegriff
  • Schutz gegen Spritzwasser und Staub
  • kompatibel mit dem TSTAK-System
Weitere Informationen:
Breite:
337 mm
Höhe:
119 mm
Länge:
440 mm
Typ:
Werkzeugorganizer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,12*
€ 46,17*
€ 4,90*
ab € 34,20*
€ 46,31*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 35,50*
€ 46,69*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 34,94*
€ 47,49*
Lager 415
1
€ 6,95*
ab € 37,31*
€ 54,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT70716-QZ
ab € 14,53*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-71195
ab € 130,87*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-71228
ab € 27,91*
Ähnlich
DeWalt
DEW182732
ab € 15,58*
Ähnlich
DeWalt
DWST08017-1
ab € 22,71*
Ähnlich
DeWalt
DWST82990-1
ab € 47,10*
Ähnlich
DeWalt
DWST17871-1
ab € 118,81*
Ähnlich
DeWalt
DWST83541-1
ab € 45,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.