Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tough System 2.0 4-IN-1 Komplettset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tough System 2.0 4-IN-1 Komplettset
Tough System 2.0 4-IN-1 Komplettset
Artikel-Nr.:
     415-dewDWST83401-1
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWST83401-1
EAN/GTIN:
     3253561834011
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Stapel-Kasten
Stapelkasten

TOUGHSYSTEM 2.0 4-IN-1 Komplettset von DeWalt.

Produktbeschreibung:

  • staubdicht und spritzwassergeschütz
  • kompatibel mit ToughSystem 1.0
  • stapelbar und miteinander verriegelbar mit noch robusteren Riegeln und Verschlüssen
  • noch breitere und stärkere Bügelgriffe aus Bi-Material und 22 Prozent größeres Innenvolumen
  • Möglichkeit, den DEWALT Tracker (nicht im Lieferumfang enthalten) zu installieren und die Box per DEWALT Tool Connect App zu orten

Lieferumfang:

  • 3 Boxen (DWST83293-1, DWST83294-1, DWST83342-1 DS400)
  • 1 Trolley (1-70-324)
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
1113 mm
Typ:
Werkzeugbox
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, dewalt werkzeugbox, werkzeugbox, Aufbewahrung, DeWalt, Kleinteilebox, Organizer, Rolltasche, Schaumensatz, Werkzeugtrage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,60*
€ 405,05*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 338,87*
€ 407,04*
€ 6,90*
ab € 360,44*
€ 419,53*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,47*
€ 419,54*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,27*
€ 465,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,51*
€ 553,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,52*
€ 503,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,87*
€ 479,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 392,27*
€ 466,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 381,68*
€ 454,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
1-70-324
ab € 152,12*
Ähnlich
DeWalt
DT70839-QZ
ab € 22,16*
Ähnlich
DeWalt
DT70805-QZ
ab € 5,43*
Ähnlich
DeWalt
DT70801-QZ
ab € 5,73*
Ähnlich
DeWalt
DT70803-QZ
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.