Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Metall High Perfomance gekröpft 230 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Metall High Perfomance gekröpft 230 x 3 mm
Trennscheibe Metall High Perfomance gekröpft 230 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     415-dewDX7987-AE
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DX7987-AE
EAN/GTIN:
     5035048219188
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe

High Perfomance Metall-Trennscheibe gekröpft zum Schneiden von eisenhaltigen Metallen wie z. B. Stahl und Eisen.

Produktbeschreibung:

  • Körnung aus Aluminiumoxoid in Profi Qualität
  • verstärktes Fiberglas als Trägermaterial
  • Premium-Harzbindung von Trägermaterial und Körnung

Einsatz:

  • Schneiden von Stahl, Eisen, Armierungseisen und Schweißnähten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
230 mm
Stärke:
3 mm
Typ:
Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 3,65*
3
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 4,06*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,12*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 2,94*
€ 4,73*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DWA8434SIA-AE
ab € 23,66*
Ähnlich
DeWalt
DX7927-AE
ab € 0,85*
Ähnlich
DeWalt
DWA8434IA-AE
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.